€ 3.761,25/ stukexcl. btw
€ 4.551,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/06/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 6834ED |
Norm | EN (DIN) |
Klepontwerp | Centrisch |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1030 |
Oppervlaktebescherming | Polyester poeder gecoat min. 200µm |
Nom. binnendiameter | DN400 |
Aansluiting | Lugtype |
Normering aansluiting | EN (DIN) |
Druktrap artikel | PN10 |
Druktrap flens | PN10 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 20 |
Inbouwlengte | 102 mm |
Bediening | Pneumatisch bediend |
Werkingsprincipe | Dubbelwerkend |
Typecodering aandrijving | DA1750 |
Merk Aandrijving | ECON |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Montageflens | F14 |
Montageflens 2 | F16 |
Voering huis | Verwisselbaar |
Materiaal voering | NBR |
Materiaal klepblad | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse klepblad | 1.4408 |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse spindel | 1.4057 |
Materiaal bediening | Aluminium |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |