Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 6834ED Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA2500 PN10 Lugtype DN600

  • ERIKS:13537782
  • Fabrikant:8716901099747
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Samengebouwde Pneumatischebediende vlinderklep, bestaande uit: Econ® wafer type vlinderklep (type: 6830) en Econ® dubbelwerkende pneumatische aandrijving (type: 7902).

De Pneumatischebediende vlinderklep is voor geconfigureerd op basis van de volgende uitgangspunten: pneumatische stuurdruk is 6 bar, medium is water, vlinderklep schakelt minimaal enkele malen per dag, opbouw aandrijving is volgens Eriks standaard.
Opslaan in lijst

€ 12.155,00/ stukexcl. btw

€ 14.707,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
6834ED
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Polyester poeder gecoat min. 200µm
Nom. binnendiameter
DN600
Aansluiting
Lugtype
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
154 mm
Bediening
Pneumatisch bediend
Werkingsprincipe
Dubbelwerkend
Typecodering aandrijving
DA2500
Merk Aandrijving
ECON
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F16
Montageflens 2
F25
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4408
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4057
Materiaal bediening
Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C