€ 652,40/ stukexcl. btw
€ 789,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 6832 |
Norm | EN (DIN) |
Klepontwerp | Centrisch |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1030 |
Oppervlaktebescherming | Epoxy gecoat (in- en uitwendig) |
Nom. binnendiameter | DN200 |
Aansluiting | Lugtype |
Normering aansluiting | EN (DIN) |
Druktrap artikel | PN10 |
Druktrap flens | PN10 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 20 |
Inbouwlengte | 60 mm |
Bediening | Wormwielkast |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Montageflens | F07 |
Montageflens 2 | F10 |
Voering huis | Verwisselbaar |
Materiaal voering | NBR |
Materiaal klepblad | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse klepblad | 1.4408 |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse spindel | 1.4057 |
Materiaal bediening | Aluminium |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |
DN | DN200 |
C | 179 mm |
H | 347 mm |
L | 60 mm |
M | 160 mm |
Gewicht | 20 kg |