Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 6831TFM Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Knijphandgreep PN10 Lugtype DN100

  • ERIKS:13505317
  • Fabrikant:8716901104762
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 465,20/ stukexcl. btw

€ 562,89incl. btw

38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
6831TFM
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Polyester poeder gecoat min. 200µm
Nom. binnendiameter
DN100
Aansluiting
Lugtype
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10/16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
52 mm
Bediening
Knijphandgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
TFM
Materiaal klepblad
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4408
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4057
Materiaal bediening
Temperijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C
Goedkeuringen
DoC EC1935/2004 FDA
DN
DN100
H
212 mm
L
52 mm
M
265 mm
Gewicht
8.3 kg