Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 6831 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN200

  • ERIKS:13332858
  • Fabrikant:8716901191236
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 559,60/ stukexcl. btw

€ 677,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
6831
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Polyester poeder gecoat min. 200µm
Nom. binnendiameter
DN200
Aansluiting
Lugtype
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
60 mm
Bediening
Knijphandgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F07
Montageflens 2
F10
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4408
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4057
Materiaal bediening
Temperijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C
DN
DN200
H
277 mm
L
60 mm
M
386 mm
Gewicht
18.7 kg