Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 6830TFM Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN10 Lugtype DN250

  • ERIKS:13473194
  • Fabrikant:8716901104861
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.707,20/ stukexcl. btw

€ 2.065,71incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
6830TFM
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Polyester poeder gecoat min. 200µm
Nom. binnendiameter
DN250
Aansluiting
Lugtype
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
68 mm
Bediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F10
Montageflens 2
F14
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
TFM
Materiaal klepblad
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4408
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4057
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C
Goedkeuringen
DoC EC1935/2004 FDA
DN
DN250
H
286 mm
L
68 mm
Gewicht
31 kg