€ 73,04/ stukexcl. btw
€ 88,38incl. btw
30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 6830 |
Norm | EN (DIN) |
Klepontwerp | Centrisch |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1030 |
Oppervlaktebescherming | Polyester poeder gecoat min. 200µm |
Nom. binnendiameter | DN40 |
Aansluiting | Lugtype |
Normering aansluiting | EN (DIN) |
Druktrap artikel | PN16 |
Druktrap flens | PN10/16 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 20 |
Inbouwlengte | 33 mm |
Bediening | Vrij aseinde |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Montageflens | F05 |
Voering huis | Verwisselbaar |
Materiaal voering | EPDM |
Materiaal klepblad | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse klepblad | 1.4408 |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse spindel | 1.4006 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 110 °C |
DN | DN40 |
H | 115 mm |
L | 33 mm |
Gewicht | 2.3 kg |