Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 6824ED Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN16 Lugtype DN100

  • ERIKS:13537727
  • Fabrikant:8716901099242
Image 1
Samengebouwde Pneumatischebediende vlinderklep, bestaande uit: Econ® wafer type vlinderklep (type: 6820) en Econ® dubbelwerkende pneumatische aandrijving (type: 7902).

De Pneumatischebediende vlinderklep is voor geconfigureerd op basis van de volgende uitgangspunten: pneumatische stuurdruk is 6 bar, medium is water, vlinderklep schakelt minimaal enkele malen per dag, opbouw aandrijving is volgens Eriks standaard.
Opslaan in lijst

€ 444,55/ stukexcl. btw

€ 537,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
6824ED
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Polyester poeder gecoat min. 200µm
Nom. binnendiameter
DN100
Aansluiting
Lugtype
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN10/16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
52 mm
Bediening
Pneumatisch bediend
Werkingsprincipe
Dubbelwerkend
Typecodering aandrijving
DA80
Merk Aandrijving
ECON
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F05
Montageflens 2
F07
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
NBR
Materiaal klepblad
Aluminiumbrons
Kwaliteitsklasse klepblad
CC333G
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4006
Materiaal bediening
Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C