Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 6823 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Lugtype DN500

  • ERIKS:13332808
  • Fabrikant:8716901193261
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6.420,00/ stukexcl. btw

€ 7.768,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 29/06/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
6823
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (in- en uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN500
Aansluiting
Lugtype
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
127 mm
Bediening
Wormwielkast
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F14
Montageflens 2
F16
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
NBR
Materiaal klepblad
Aluminiumbrons
Kwaliteitsklasse klepblad
CC333G
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4057
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
DN
DN500
C
367 mm
H
682 mm
L
127 mm
M
400 mm
Gewicht
190 kg