Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 6822 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN200

  • ERIKS:13332810
  • Fabrikant:8716901193285
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 724,80/ stukexcl. btw

€ 877,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
6822
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (in- en uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN200
Aansluiting
Lugtype
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
60 mm
Bediening
Wormwielkast
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F07
Montageflens 2
F10
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
Aluminiumbrons
Kwaliteitsklasse klepblad
CC333G
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4057
Materiaal bediening
Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C
DN
DN200
C
179 mm
H
347 mm
L
60 mm
M
160 mm
Gewicht
20 kg