Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 6821 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN65

  • ERIKS:13332772
  • Fabrikant:8716901191106
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 146,80/ stukexcl. btw

€ 177,63incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
6821
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Polyester poeder gecoat min. 200µm
Nom. binnendiameter
DN65
Aansluiting
Lugtype
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN10/16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
46 mm
Bediening
Knijphandgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F05
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
Aluminiumbrons
Kwaliteitsklasse klepblad
CC333G
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4006
Materiaal bediening
Temperijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C
DN
DN65
H
186 mm
L
46 mm
M
265 mm
Gewicht
5 kg