Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 6820 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Vrij aseinde PN16 Lugtype DN40

  • ERIKS:13332777
  • Fabrikant:8716901191250
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 82,80/ stukexcl. btw

€ 100,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/06/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
6820
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Polyester poeder gecoat min. 200µm
Nom. binnendiameter
DN40
Aansluiting
Lugtype
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN10/16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
33 mm
Bediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F05
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
NBR
Materiaal klepblad
Aluminiumbrons
Kwaliteitsklasse klepblad
CC333G
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4006
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
DN
DN40
H
115 mm
L
33 mm
Gewicht
2.3 kg