Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 6820 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Lugtype DN250

  • ERIKS:13548565
  • Fabrikant:8716901098528
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 991,20/ stukexcl. btw

€ 1.199,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
6820
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Polyester poeder gecoat min. 200µm
Nom. binnendiameter
DN250
Aansluiting
Lugtype
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
68 mm
Bediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F10
Montageflens 2
F14
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
Aluminiumbrons
Kwaliteitsklasse klepblad
CC333G
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4057
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C
DN
DN250
H
286 mm
L
68 mm
Gewicht
31 kg