Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 6734ED Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA1200 PN10 Wafer type DN350 - 14"

  • ERIKS:13537718
  • Fabrikant:8716901099709
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Samengebouwde Pneumatischebediende vlinderklep, bestaande uit: Econ® wafer type vlinderklep (type: 6730) en Econ® dubbelwerkende pneumatische aandrijving (type: 7902).

De Pneumatischebediende vlinderklep is voor geconfigureerd op basis van de volgende uitgangspunten: pneumatische stuurdruk is 6 bar, medium is water, vlinderklep schakelt minimaal enkele malen per dag, opbouw aandrijving is volgens Eriks standaard.
Opslaan in lijst

€ 2.584,00/ stukexcl. btw

€ 3.126,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
6734ED
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Polyester poeder gecoat min. 200µm
Nom. binnendiameter
DN350 - 14"
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)/ ASME
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
78 mm
Bediening
Pneumatisch bediend
Werkingsprincipe
Dubbelwerkend
Typecodering aandrijving
DA1200
Merk Aandrijving
ECON
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F14
Montageflens 2
F16
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4408
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4057
Materiaal bediening
Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C