Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 6732 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Wormwielkast PN16 Wafer type DN250- 10"

  • ERIKS:12646305
  • Fabrikant:8716901217271
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Utiliteits (HVAC) en lichte industriële systemen.
Bijzonderheden

  • Doorlopende as-klepblad constructie en een verwisselbare voering.
  • Uitgevoerd met lange nek voor isolatie doeleinden.
  • Voorzien van een wormwielkast.
  • Geschikt voor montage tussen PN6/10/16 en Class 150.
  • Voering is vast gevulkaniseerd op kunststof ring.
  • Voering loopt door over de flens afdichtingsvlakken.
  • Uitvoering volgens EN 593 en API 609.
Opslaan in lijst

€ 808,80/ stukexcl. btw

€ 978,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
6732
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (in- en uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN250 - 10"
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)/ ASME
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN6/10/16 en Class 150
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
68 mm
Bediening
Wormwielkast
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Voering huis
Niet verwisselbaar
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4408
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal bediening
Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C