Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer Roestvaststaal (RVS)/TFM Vrij aseinde PN10 Wafer type EN (DIN)/ ASME DN300 - 12"

  • ERIKS:14707889
  • Fabrikant:8716901150882
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.417,60/ stukexcl. btw

€ 2.925,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/06/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
6730TFM
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Polyester poeder gecoat min. 200µm
Nom. binnendiameter
DN300 - 12"
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)/ ASME
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN6/10/16 en Class 150
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
78 mm
Bediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F10
Montageflens 2
F14
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
TFM
Materiaal klepblad
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4408
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4057
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C
Goedkeuringen
DoC EC1935/2004 FDA
DN
DN300
H
308 mm
L
78 mm
Gewicht
31 kg