Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type EN (DIN)/ ASME DN50 - 2"

  • ERIKS:13473152
  • Fabrikant:8716901100436
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 184,40/ stukexcl. btw

€ 223,12incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
6730TFM
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Polyester poeder gecoat min. 200µm
Nom. binnendiameter
DN50 - 2"
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)/ ASME
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN6/10/16 en Class 150
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
43 mm
Bediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F05
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
TFM
Materiaal klepblad
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4408
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4057
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C
Goedkeuringen
DoC EC1935/2004 FDA
DN
DN50
H
143 mm
L
43 mm
Gewicht
2.7 kg