Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 6723 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN500 - 20"

  • ERIKS:13331272
  • Fabrikant:8716901192905
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5.117,00/ stukexcl. btw

€ 6.191,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/07/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
6723
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Polyester poeder gecoat min. 200µm
Nom. binnendiameter
DN500 - 20"
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
127 mm
Bediening
Wormwielkast
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
NBR
Materiaal klepblad
Aluminiumbrons
Kwaliteitsklasse klepblad
CC333G
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4057
Materiaal bediening
Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
DN
DN500
C
395 mm
H
741 mm
L
127 mm
M
400 mm
Gewicht
132 kg