Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 6722 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN300 - 12"

  • ERIKS:13332829
  • Fabrikant:8716901192868
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.270,75/ stukexcl. btw

€ 1.537,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/07/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
6722
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Polyester poeder gecoat min. 200µm
Nom. binnendiameter
DN300 - 12"
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)/ ASME
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN6/10/16 en Class 150
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
78 mm
Bediening
Wormwielkast
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F10
Montageflens 2
F14
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
Aluminiumbrons
Kwaliteitsklasse klepblad
CC333G
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4057
Materiaal bediening
Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C
DN
DN300
C
200 mm
H
473 mm
L
78 mm
M
250 mm
Gewicht
32.2 kg