Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 6722 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN200 - 8"

  • ERIKS:13332827
  • Fabrikant:8716901192844
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 612,00/ stukexcl. btw

€ 740,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
6722
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Polyester poeder gecoat min. 200µm
Nom. binnendiameter
DN200 - 8"
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)/ ASME
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN6/10/16 en Class 150
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
60 mm
Bediening
Wormwielkast
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F07
Montageflens 2
F10
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
Aluminiumbrons
Kwaliteitsklasse klepblad
CC333G
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4057
Materiaal bediening
Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C
DN
DN200
C
120 mm
H
345 mm
L
60 mm
M
160 mm
Gewicht
13.6 kg