Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 6720 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type DN400 - 16"

  • ERIKS:13331235
  • Fabrikant:8716901189912
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
6720
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Polyester poeder gecoat min. 200µm
Nom. binnendiameter
DN400 - 16"
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)/ ASME
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10/16 en Class 150
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
102 mm
Bediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F14
Montageflens 2
F16
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
NBR
Materiaal klepblad
Aluminiumbrons
Kwaliteitsklasse klepblad
CC333G
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4057
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
DN
DN400
H
400 mm
L
102 mm
Gewicht
63 kg