Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 6433 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN125

  • ERIKS:13357408
  • Fabrikant:8716901221407
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 681,20/ stukexcl. btw

€ 824,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/07/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
6433
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN125
Aansluiting
Lugtype
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
56 mm
Bediening
Wormwielkast
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F07
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
NBR
Materiaal klepblad
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4408
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4006
Materiaal bediening
EN-JL1040
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. drukverschil als eindafsluiter
16 bar
DN
DN125
C
159 mm
H
294 mm
L
56 mm
M
125 mm
Gewicht
11.1 kg