Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 6431 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN50

  • ERIKS:13553660
  • Fabrikant:8716901099020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 302,40/ stukexcl. btw

€ 365,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/07/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
6431
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN50
Aansluiting
Lugtype
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN10/16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
43 mm
Bediening
Knijphandgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
FPM (FKM)
Materiaal klepblad
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4408
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4006
Materiaal bediening
EN-JS1030
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
204 °C
Max. drukverschil als eindafsluiter
10 bar
DN
DN50
H
195 mm
L
43 mm
M
207 mm
Gewicht
3.2 kg