Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 6430 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM-EC1935 Centrisch Vrij aseinde PN16 Lugtype DN65

  • ERIKS:13357365
  • Fabrikant:8716901216779
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 188,40/ stukexcl. btw

€ 227,96incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
6430
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN65
Aansluiting
Lugtype
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN10/16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
46 mm
Bediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F05
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
EPDM-EC1935
Materiaal klepblad
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4408
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4006
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
140 °C
Max. drukverschil als eindafsluiter
16 bar
DN
DN65
H
155 mm
L
46 mm
Gewicht
3.4 kg