Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 6430 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM-EC1935 Centrisch Vrij aseinde PN16 Lugtype DN125

  • ERIKS:13357368
  • Fabrikant:8716901216809
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 397,20/ stukexcl. btw

€ 480,61incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
6430
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN125
Aansluiting
Lugtype
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
56 mm
Bediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F07
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
EPDM-EC1935
Materiaal klepblad
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4408
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4006
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
140 °C
Max. drukverschil als eindafsluiter
16 bar
DN
DN125
H
197 mm
L
56 mm
Gewicht
7.6 kg