Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 6430 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN10 Lugtype DN300

  • ERIKS:13305383
  • Fabrikant:8716901215246
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.978,40/ stukexcl. btw

€ 2.393,86incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
6430
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN300
Aansluiting
Lugtype
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
78 mm
Bediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F12
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4408
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4006
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
140 °C
Max. drukverschil als eindafsluiter
6 bar
DN
DN300
H
309 mm
L
78 mm
Gewicht
32 kg
Alternatieven

€ 3.059,00/ stukexcl. btw

€ 3.701,39incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026