Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 6423 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN65

  • ERIKS:13357423
  • Fabrikant:8716901221551
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 496,00/ stukexcl. btw

€ 600,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
6423
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN65
Aansluiting
Lugtype
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN10/16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
46 mm
Bediening
Wormwielkast
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F05
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
NBR
Materiaal klepblad
Aluminiumbrons
Kwaliteitsklasse klepblad
CC333G
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4006
Materiaal bediening
EN-JL1040
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. drukverschil als eindafsluiter
16 bar
DN
DN65
C
100 mm
H
232 mm
L
46 mm
M
100 mm
Gewicht
5.6 kg