Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 6423 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Lugtype DN300

  • ERIKS:13357430
  • Fabrikant:8716901221629
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.385,60/ stukexcl. btw

€ 2.886,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/05/2029

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
6423
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN300
Aansluiting
Lugtype
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
78 mm
Bediening
Wormwielkast
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F12
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
NBR
Materiaal klepblad
Aluminiumbrons
Kwaliteitsklasse klepblad
CC333G
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4006
Materiaal bediening
EN-JL1040
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. drukverschil als eindafsluiter
6 bar
DN
DN300
C
265 mm
H
508 mm
L
78 mm
M
315 mm
Gewicht
40.5 kg