€ 1.175,20/ stukexcl. btw
€ 1.421,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/05/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 6423 |
Norm | EN (DIN) |
Klepontwerp | Centrisch |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1030 |
Oppervlaktebescherming | Epoxy gecoat (uitwendig) |
Nom. binnendiameter | DN200 |
Aansluiting | Lugtype |
Normering aansluiting | EN (DIN) |
Druktrap artikel | PN10 |
Druktrap flens | PN10 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 20 |
Inbouwlengte | 60 mm |
Bediening | Wormwielkast |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Montageflens | F10 |
Voering huis | Verwisselbaar |
Materiaal voering | EPDM |
Materiaal klepblad | Aluminiumbrons |
Kwaliteitsklasse klepblad | CC333G |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse spindel | 1.4006 |
Materiaal bediening | EN-JL1040 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 140 °C |
Max. drukverschil als eindafsluiter | 10 bar |
DN | DN200 |
C | 159 mm |
H | 369 mm |
L | 60 mm |
M | 125 mm |
Gewicht | 18.1 kg |