Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 6421 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Lugtype DN100

  • ERIKS:13357346
  • Fabrikant:8716901215574
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 475,00/ stukexcl. btw

€ 574,75incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
6421
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN100
Aansluiting
Lugtype
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
52 mm
Bediening
Knijphandgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F07
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
NBR
Materiaal klepblad
Aluminiumbrons
Kwaliteitsklasse klepblad
CC333G
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4006
Materiaal bediening
EN-JS1030
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. drukverschil als eindafsluiter
16 bar
DN
DN100
H
244 mm
L
52 mm
M
248 mm
Gewicht
6.1 kg
Alternatieven

€ 329,20/ stukexcl. btw

€ 398,33incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026