€ 475,00/ stukexcl. btw
€ 574,75incl. btw
2 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 6421 |
Norm | EN (DIN) |
Klepontwerp | Centrisch |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1030 |
Oppervlaktebescherming | Epoxy gecoat (uitwendig) |
Nom. binnendiameter | DN100 |
Aansluiting | Lugtype |
Normering aansluiting | EN (DIN) |
Druktrap artikel | PN16 |
Druktrap flens | PN10 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 20 |
Inbouwlengte | 52 mm |
Bediening | Knijphandgreep |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Montageflens | F07 |
Voering huis | Verwisselbaar |
Materiaal voering | EPDM |
Materiaal klepblad | Aluminiumbrons |
Kwaliteitsklasse klepblad | CC333G |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse spindel | 1.4006 |
Materiaal bediening | EN-JS1030 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 140 °C |
Max. drukverschil als eindafsluiter | 16 bar |
DN | DN100 |
H | 244 mm |
L | 52 mm |
M | 248 mm |
Gewicht | 6.1 kg |
€ 329,20/ stukexcl. btw
€ 398,33incl. btw
265 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026