Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 6333 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Wafer type DN80 - 3"

  • ERIKS:13450522
  • Fabrikant:8716901221117
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 469,20/ stukexcl. btw

€ 567,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/07/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
6333
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN80 - 3"
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)/ ASME
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
46 mm
Bediening
Wormwielkast
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F05
Montageflens 2
F07
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
NBR
Materiaal klepblad
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4408
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4006
Materiaal bediening
EN-JS1030
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
DN
DN80
C
100 mm
H
239 mm
L
46 mm
M
100 mm
Gewicht
6.6 kg