Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 6333 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Wormwielkast PN16 Wafer type DN50 - 2"

  • ERIKS:13450501
  • Fabrikant:8716901221001
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 424,40/ stukexcl. btw

€ 513,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
6333
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN50 - 2"
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)/ ASME
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
43 mm
Bediening
Wormwielkast
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F05
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4408
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4006
Materiaal bediening
EN-JS1030
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
140 °C
DN
DN50
C
100 mm
H
220 mm
L
43 mm
M
100 mm
Gewicht
4.9 kg