Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 6331 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/Wit EPDM-EC1935 Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2"

  • ERIKS:13652987
  • Fabrikant:8716901102638
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 209,20/ stukexcl. btw

€ 253,13incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
6331
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN65 - 2.1/2"
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)/ ASME
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
46 mm
Bediening
Knijphandgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
Wit EPDM-EC1935
Materiaal klepblad
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4408
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4006
Materiaal bediening
EN-JS1030
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
140 °C
DN
DN65
H
207 mm
L
46 mm
M
207 mm
Gewicht
4.2 kg