Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 6330 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN80 - 3"

  • ERIKS:13227990
  • Fabrikant:8716901214546
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 186,80/ stukexcl. btw

€ 226,03incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
6330
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN80 - 3"
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)/ ASME
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN6/10/16 en Class 150
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
46 mm
Bediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F05
Montageflens 2
F07
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
NBR
Materiaal klepblad
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4408
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4006
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
DN
DN80
H
162 mm
L
46 mm
Gewicht
4.4 kg
Alternatieven

€ 267,50/ stukexcl. btw

€ 323,68incl. btw

33 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026