Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 6330 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM-EC1935 Centrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type DN250 - 10"

  • ERIKS:13261878
  • Fabrikant:8716901233318
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.248,80/ stukexcl. btw

€ 1.511,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
6330
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN250 - 10"
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)/ ASME
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN6/10/16 en Class 150
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
68 mm
Bediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F10
Montageflens 2
F12
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
EPDM-EC1935
Materiaal klepblad
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4408
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4006
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
140 °C
DN
DN250
H
286 mm
L
68 mm
Gewicht
21.5 kg