€ 3.555,20/ stukexcl. btw
€ 4.301,79incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 6330 |
Norm | EN (DIN) |
Klepontwerp | Centrisch |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1030 |
Oppervlaktebescherming | Epoxy gecoat (uitwendig) |
Nom. binnendiameter | DN400 - 16" |
Aansluiting | Wafer type |
Normering aansluiting | EN (DIN)/ ASME |
Druktrap artikel | PN10 |
Druktrap flens | PN10/16 en Class 150 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 20 |
Inbouwlengte | 127 mm |
Bediening | Vrij aseinde |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Montageflens | F14 |
Montageflens 2 | F16 |
Voering huis | Verwisselbaar |
Materiaal voering | EPDM |
Materiaal klepblad | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse klepblad | 1.4408 |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse spindel | 1.4006 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 140 °C |
DN | DN400 |
H | 361 mm |
L | 127 mm |
Gewicht | 61.7 kg |