Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 6330 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type DN250 - 10"

  • ERIKS:13261859
  • Fabrikant:8716901214683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.205,60/ stukexcl. btw

€ 1.458,78incl. btw

81 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
6330
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN250 - 10"
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)/ ASME
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN6/10/16 en Class 150
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
68 mm
Bediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F10
Montageflens 2
F12
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4408
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4006
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
140 °C
DN
DN250
H
286 mm
L
68 mm
Gewicht
21.5 kg
Alternatieven

€ 1.913,00/ stukexcl. btw

€ 2.314,73incl. btw

9 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026