Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 6321 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN80 - 3"

  • ERIKS:13454583
  • Fabrikant:8716901215116
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 341,00/ stukexcl. btw

€ 412,61incl. btw

21 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 26/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
6321
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN80 - 3"
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)/ ASME
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN6/10/16 en Class 150
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
46 mm
Bediening
Knijphandgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
Aluminiumbrons
Kwaliteitsklasse klepblad
CC333G
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4006
Materiaal bediening
EN-JS1030
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
140 °C
DN
DN80
H
225 mm
L
46 mm
M
248 mm
Gewicht
5.2 kg
Alternatieven

€ 251,20/ stukexcl. btw

€ 303,95incl. btw

54 Op voorraad - Verwachte leverdatum 26/10/2026