Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 6320 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN125 - 5"

  • ERIKS:13454555
  • Fabrikant:8716901214744
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 506,50/ stukexcl. btw

€ 612,87incl. btw

46 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
6320
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN125 - 5"
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)/ ASME
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN6/10/16 en Class 150
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
56 mm
Bediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F07
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
NBR
Materiaal klepblad
Aluminiumbrons
Kwaliteitsklasse klepblad
CC333G
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4006
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
DN
DN125
H
197 mm
L
56 mm
Gewicht
7.6 kg
Alternatieven

€ 334,00/ stukexcl. btw

€ 404,14incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026