Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 6320 |
Norm | EN (DIN) |
Klepontwerp | Centrisch |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1030 |
Oppervlaktebescherming | Epoxy gecoat (uitwendig) |
Nom. binnendiameter | DN65 - 2.1/2" |
Aansluiting | Wafer type |
Normering aansluiting | EN (DIN)/ ASME |
Druktrap artikel | PN16 |
Druktrap flens | PN6/10/16 en Class 150 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 20 |
Inbouwlengte | 46 mm |
Bediening | Vrij aseinde |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Montageflens | F05 |
Voering huis | Verwisselbaar |
Materiaal voering | EPDM |
Materiaal klepblad | Aluminiumbrons |
Kwaliteitsklasse klepblad | CC333G |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse spindel | 1.4006 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 140 °C |
DN | DN65 |
H | 155 mm |
L | 46 mm |
Gewicht | 3.4 kg |
€ 157,60/ stukexcl. btw
€ 190,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027