Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 6320 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type DN500 - 20"

  • ERIKS:13607260
  • Fabrikant:8716901101068
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11.890,00/ stukexcl. btw

€ 14.386,90incl. btw

3 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
6320
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN500 - 20"
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
127 mm
Bediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F14
Montageflens 2
F16
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
Aluminiumbrons
Kwaliteitsklasse klepblad
CC333G
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4006
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
140 °C
DN
DN500
H
427 mm
L
127 mm
Gewicht
110.2 kg
Alternatieven

€ 6.116,00/ stukexcl. btw

€ 7.400,36incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026