Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 6033 Nodulair gietijzer/Duplex/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Monoflens DN50

  • ERIKS:14541618
  • Fabrikant:8716901146212
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 334,80/ stukexcl. btw

€ 405,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/06/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
6033
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Polyurethaan UV bestendig, min. 60 µm
Nom. binnendiameter
DN50
Aansluiting
Monoflens
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN10/16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
43 mm
Bediening
Wormwielkast
Typecodering aandrijving
AB 150N
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F05
Montageflens 2
F07
Voering huis
Vast gevulkaniseerd
Materiaal voering
NBR
Materiaal klepblad
Duplex
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4470
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4021+QT
Materiaal bediening
EN-JL1040
Kvs-waarde
70 m³/h
PMO - maximum werkdruk
16 bar
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C
DN
DN50
Drukklasse
PN16
C
100 mm
H
199 mm
L
43 mm
M
100 mm
Gewicht
35 kg