Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 6033 Nodulair gietijzer/Duplex/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Monoflens DN150

  • ERIKS:14541623
  • Fabrikant:8716901146786
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 751,60/ stukexcl. btw

€ 909,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/06/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
6033
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Polyurethaan UV bestendig, min. 60 µm
Nom. binnendiameter
DN150
Aansluiting
Monoflens
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN10/16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
56 mm
Bediening
Wormwielkast
Typecodering aandrijving
AB 150N
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F07
Voering huis
Vast gevulkaniseerd
Materiaal voering
NBR
Materiaal klepblad
Duplex
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4470
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4021+QT
Materiaal bediening
EN-JL1040
Kvs-waarde
1552 m³/h
PMO - maximum werkdruk
16 bar
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C
DN
DN150
Drukklasse
PN16
C
159 mm
H
272 mm
L
56 mm
M
125 mm
Gewicht
15 kg