Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 6031 Nodulair gietijzer/Duplex/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Monoflens DN100

  • ERIKS:14541589
  • Fabrikant:8716901146496
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 316,00/ stukexcl. btw

€ 382,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/06/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
6031
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Polyurethaan UV bestendig, min. 60 µm
Nom. binnendiameter
DN100
Aansluiting
Monoflens
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN10/16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
52 mm
Bediening
Knijphandgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F05
Montageflens 2
F07
Voering huis
Vast gevulkaniseerd
Materiaal voering
NBR
Materiaal klepblad
Duplex
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4470
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4021+QT
Materiaal bediening
EN-JS1030
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C
DN
DN100
H
210 mm
L
52 mm
M
248 mm