Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 6030 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Centrisch Vrij aseinde Monoflens PN16 DN250

  • ERIKS:15111998
  • Fabrikant:8716901241146
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Maritieme systemen.
  • Machinekamer systemen.
  • Ballastsystemen.
  • Vooral geschikt voor zeewater door aluminiumbronzen klepblad.
  • Geschikt voor vacuüm toepassingen en toepassingen met hoge stromingssnelheden.
  • Geschikt als eindafsluiter tot 6 bar.
Bijzonderheden
  • Robuuste constructie met doorlopende as en een aan het huis vast gevulkaniseerde voering.
  • Voorzien van Lloyd's type goedkeur, inclusief toepassingen als "Fire main isolating valve".
  • Ook leverbaar met stalen of aluminiumbronzen huis.
  • Voorzien van ISO 5211 “Direct Mount” top-flens.
    Opslaan in lijst

    € 1.077,56/ stukexcl. btw

    € 1.303,85incl. btw

    Verwachte leverdatum - 21/05/2027

    Live bestelling volgen

    Kies je bezorgdatum

    Gratis levering vanaf € 150

    Merk
    ECON®