Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 6023 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Wafer type DN80

  • ERIKS:11814048
  • Fabrikant:8716901063632
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Maritieme systemen.
  • Machinekamer systemen.
  • Ballastsystemen.
  • Vooral geschikt voor zeewater door aluminiumbronzen klepblad.
  • Geschikt voor vacuüm toepassingen en toepassingen met hoge stromingssnelheden.
  • Geschikt als eindafsluiter tot 6 bar.
Bijzonderheden
  • Robuuste constructie met doorlopende as en een aan het huis vast gevulkaniseerde voering.
  • Voorzien van Lloyd's type goedkeur, inclusief toepassingen als "Fire main isolating valve".
  • Ook leverbaar met stalen of aluminiumbronzen huis.
  • Voorzien van gietijzeren wormwielkast.
Opslaan in lijst

€ 467,60/ stukexcl. btw

€ 565,80incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
6023
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Verf min. 60 µm
Nom. binnendiameter
DN80
Aansluiting
Monoflens
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
46 mm
Bediening
Wormwielkast
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F07
Voering huis
Vast gevulkaniseerd
Materiaal voering
NBR
Materiaal klepblad
Aluminiumbrons
Kwaliteitsklasse klepblad
CC333G
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4122
Materiaal bediening
EN-JL1040
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C