Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 6023 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Monoflens DN250

  • ERIKS:14544608
  • Fabrikant:8716901146854
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.662,40/ stukexcl. btw

€ 2.011,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/06/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
6023
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Polyurethaan UV bestendig, min. 60 µm
Nom. binnendiameter
DN250
Aansluiting
Monoflens
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
68 mm
Bediening
Wormwielkast
Typecodering aandrijving
AB 215N
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F10
Montageflens 2
F14
Voering huis
Vast gevulkaniseerd
Materiaal voering
NBR
Materiaal klepblad
Aluminiumbrons
Kwaliteitsklasse klepblad
CC333G
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4021+QT
Materiaal bediening
EN-JL1040
Kvs-waarde
4310 m³/h
PMO - maximum werkdruk
16 bar
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C
DN
DN250
Drukklasse
PN16
C
217 mm
H
397 mm
L
68 mm
M
300 mm
Gewicht
34 kg