Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 6023 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN16 Monoflens DN125

  • ERIKS:14541606
  • Fabrikant:8716901145949
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 637,60/ stukexcl. btw

€ 771,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
6023
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Polyurethaan UV bestendig, min. 60 µm
Nom. binnendiameter
DN125
Aansluiting
Monoflens
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN10/16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
56 mm
Bediening
Wormwielkast
Typecodering aandrijving
AB 150N
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F05
Montageflens 2
F07
Voering huis
Vast gevulkaniseerd
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
Aluminiumbrons
Kwaliteitsklasse klepblad
CC333G
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4021+QT
Materiaal bediening
EN-JL1040
Kvs-waarde
1078 m³/h
PMO - maximum werkdruk
16 bar
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C
DN
DN125
Drukklasse
PN16
C
100 mm
H
239 mm
L
56 mm
M
100 mm
Gewicht
125 kg