Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 6022 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN16 Wafer type DN200

  • ERIKS:13417592
  • Fabrikant:8716901207432
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Maritieme systemen.
  • Machinekamer systemen.
  • Ballastsystemen.
  • Vooral geschikt voor zeewater door aluminiumbronzen klepblad.
  • Geschikt voor vacuüm toepassingen en toepassingen met hoge stromingssnelheden.
  • Geschikt als eindafsluiter tot 6 bar.
Bijzonderheden
  • Robuuste constructie met doorlopende as en een aan het huis vast gevulkaniseerde voering.
  • Voorzien van Lloyd's type goedkeur, inclusief toepassingen als "Fire main isolating valve".
  • Ook leverbaar met stalen of aluminiumbronzen huis.
  • Voorzien van aluminium wormwielkast.
Opslaan in lijst

€ 1.016,00/ stukexcl. btw

€ 1.229,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/06/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
6022
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Verf min. 60 µm
Nom. binnendiameter
DN200
Aansluiting
Monoflens
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
60 mm
Bediening
Wormwielkast
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F07
Voering huis
Vast gevulkaniseerd
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
Aluminiumbrons
Kwaliteitsklasse klepblad
CC333G
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4122
Materiaal bediening
Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C